Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle A5 quer selbstklebend 10 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-170013
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     170013
EAN/GTIN:
     3377991700132
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • Die Kennzeichnungshülle ist selbstklebend - rückseitiger extrastarker Klebestreifen 20 mm breit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
230 mm
Höhe:
197 mm
Tiefe:
1 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
390 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991700132
Artikelnummer des Herstellers:
170013
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5 glasklar, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Drahtbügeltasche, selbstklebende Kennzeichnungstasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.