Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 85774E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85774E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-85774E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85774E
EAN/GTIN:
     3130630857747
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Präsentations-Alben
Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Rosa Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 398 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Rosa
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ansicht:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,11917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,38004*
€ 61,14225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,64*
€ 60,2616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,53004*
€ 57,75075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,35008*
€ 52,7766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,43004*
€ 44,54175
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,69*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 51,61*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,34*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,09008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,10008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,05008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.