Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Mehrzweckschrank
>
Artikel
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-3002307
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
3002307
EAN/GTIN:
4031068125516
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 4 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 2x100 mm hoch, 2 Schubleden 200 mm hoch, 2 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: lichtgrau RAL 7035. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Umwelt- und Funktionsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 618,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,97*
€ 862,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,19*
€ 851,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,09*
€ 835,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,76*
€ 736,32
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Serie 3000, Einzelschublade 100 mm hoch, durchgehend, RAL 7016
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,07*
Zubehör
Zubehör Serie 3000, Einzelschublade 100 mm hoch, RAL 7016
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,70*
Zubehör
Zubehör Serie 3000, Einzelschublade 200 mm hoch, RAL 7016
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,66*
Zubehör
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 1000 mm Breite
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,89*
Zubehör
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 500 mm Breite
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,97*
Zubehör
Zubehör: Rolluntersatz Serie 3000, f. Schränke m. Abm. 500x500 mm (BxT) RAL 7016
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,45*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden Serie 3000, gross, verzinkt
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,84*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden Serie 3000, klein, verzinkt
Stumpf Metall
3000500
ab € 42,44*
Zubehör
Pultaufsatz H272/91xB500xT500mm lichtgrau STUMPF
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen