Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Wannenboden
>
Artikel
Umweltschrank BP-2, RAL 7035/5010, 2 Auffangwannen durchgehend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-7597074
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
7597074
EAN/GTIN:
4031068146610
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Schrankkonstruktion. Ausgestattet mit zwei durchgehenden, verzinkten, höhenverstellbaren und dichtgeschweißten Wannen (Auffangvolumen jeweils 22 Liter, Flächentraglast jeweils 100 kg). Mit Öffnungen zwecks Zwangsbelüftung, Schließleistenabdeckung und Dokumententasche in der Flügeltür. Drehgriff-Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Flügeltür: enzianblau RAL 5010. TÜV-Baumuster geprüft.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Umwelt- und Funktionsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Materialschrank
,
Umweltschrank
,
Wannenboden
,
stumpf umweltschrank
,
umweltschrank
,
wanne umweltschrank
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 496,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,91*
€ 650,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,44*
€ 644,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,45*
€ 630,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 515,87*
€ 613,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Bodenauffangwannen für Umweltschränke, gross, verzinkt. Mit ÜHP
Stumpf Metall
7560200
ab € 125,57*
Zubehör
Zubehör: Lochblech-Inlet für Umweltschränke, gross, verzinkt
Stumpf Metall
7561010
ab € 23,93*
Zubehör
Zubehör: Lochblech-Inlet für Umweltschränke, klein, verzinkt
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,33*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden für Umweltschränke, gross, verzinkt
Stumpf Metall
7541000
ab € 37,26*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden für Umweltschränke, gross, verzinkt. Mit ÜHP
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,97*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden für Umweltschränke, klein, verzinkt
Stumpf Metall
7540500
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen