Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche,selbstklebend,für DIN A5 hoch B163xH210mm, 11 schwarz, VE 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 878311
Artikelbild 878311
Detailansicht 1 878311
Detailansicht 2 878311
Detailansicht 3 878311
Detailansicht 4 878311
Detailansicht 5 878311
Artikel-Nr.:
     C2567-878311
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     878311
EAN/GTIN:
     4024158238227
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Aushang-Schutzhülle
Infotasche selbstklebend B163xH210 mm, für DIN A5 hoch, 11 schwarz, VE 1 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffnet • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +100°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt. Die Infotasche ist oben geöffnet und dadurch kann das Dokument schnell und einfach ausgewechselt werden. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +100°C. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen. Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, ultradex schwarz sichttaschen, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, A5, Skl, Infotasche, 163x210, Schwarz, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.