Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 01 grün, VE 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-889001
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
889001
EAN/GTIN:
4024158021645
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 01 grün, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Infotaschen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstklebetaschen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
magnet rahmen
,
Infotasche
,
Magnetisch
,
A4
,
312x225
,
Grün
,
Aushang
,
aushängetasche
,
Blattrahmen
,
Dokumentenhalter
,
Dokumentenhülle
,
Hängetasche
,
Information
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,97*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,86*
€ 43,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infotaschenhalter hängend für A4 315x228x0,5mm, Umbug 5mm, galv. verzinkt
Ultradex
8760
ab € 14,64*
Sonstiges
Infotaschenhalter mit Bohrungen 315x228mm, anthrazit, für DIN A4
Ultradex
8741
ab € 12,02*
Sonstiges
Infotaschenhalter, selbstklebend, 315x228mm, anthrazit, für DIN A4
Ultradex
8741SK
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen