Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 280 Wireless-Maus, leise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
Artikel-Nr.:
     C2572-19U64AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     19U64AA
EAN/GTIN:
     195122197599
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Keine Geräusche, keine Kabel.
Die Wireless Maus bleibt den ganzen Tag über verbunden und unterstützt dich bei der Arbeit. Erreiche höchste Produktivität mit einem bequemen ergonomischen Design und einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten[1]. Und mit einem einzigartigen leisen Klicken, das dir dasselbe Klickgefühl vermittelt, nur ohne Geräusche. Die HP Blue Optical Technology ermöglicht dir das Arbeiten zu jeder Zeit und auf jeder Oberfläche.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
150 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
110 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
90 g
Energiequelle:
Batterien
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
HP GTIN (EAN/UPC):
195122197476
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.