Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 730F Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-1XB26A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XB26A
EAN/GTIN:
     193808012976
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193808012976
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T1700 Printer
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.