Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220 Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 220 Wireless-Maus
HP 220 Wireless-Maus
HP 220 Wireless-Maus
HP 220 Wireless-Maus
HP 220 Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-258A1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     258A1AA
EAN/GTIN:
     195122954444
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Beidhändig bedienbare Wireless Travel-Maus mit langer Akkulaufzeit
Verbessern Sie die Art, wie Sie kommunizieren, arbeiten, spielen und mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Aufbauend auf strengen HP Standards und Richtlinien vereint die erstklassige HP Wireless-Maus 220 mühelos kompaktes, modernes Design mit erweiterten Funktionen für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
140 g
Breite:
94.8 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
39.1 mm
Gewicht:
80 g
Energiequelle:
Batterien
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Reisen
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Blue LED
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
195122954451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.