Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Cordless Maus
>
Artikel
HP Wireless-Maus 200 (Silk Gold)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-2HU83AA#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
2HU83AA#ABB
EAN/GTIN:
191628416431
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Werden Sie das Kabel los. Freuen Sie sich über den Preis.
Diese kostengünstige Wireless-Maus bietet Ihnen mehr als einen günstigen Preis. Sie gibt Ihnen die Freiheit, kreativ zu sein, ohne an Kabel gebunden zu sein. Zudem wurde die Wireless-Maus für Links-und Rechtshänder konturiert, sodass Sie noch leichter Ihre Produktivität steigern können. Noch nie war es so einfach und günstig, auf Wireless umzusteigen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
140 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
95 mm
Tiefe:
58.5 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
78 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Gold
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
Universal
Frequenzband:
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
HP Mäuse
,
Hewlett Packard Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
computermaus wireless optisch
,
cordless maus
,
hp cordless maus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen