Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless-Maus 200 (Pike Silver)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless-Maus 200 (Pike Silver)
HP Wireless-Maus 200 (Pike Silver)
HP Wireless-Maus 200 (Pike Silver)
HP Wireless-Maus 200 (Pike Silver)
HP Wireless-Maus 200 (Pike Silver)
Artikel-Nr.:
     C2572-2HU84AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2HU84AA
EAN/GTIN:
     191628416486
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Werden Sie das Kabel los. Freuen Sie sich über den Preis.
Diese kostengünstige Wireless-Maus bietet Ihnen mehr als einen günstigen Preis. Sie gibt Ihnen die Freiheit, kreativ zu sein, ohne an Kabel gebunden zu sein. Zudem wurde die Wireless-Maus für Links-und Rechtshänder konturiert, sodass Sie noch leichter Ihre Produktivität steigern können. Noch nie war es so einfach und günstig, auf Wireless umzusteigen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
140 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
95 mm
Tiefe:
58.5 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
78 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
Universal
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
191628416479
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.