Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220 Silent Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
HP 220 Silent Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-391R4AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     391R4AA#ABB
EAN/GTIN:
     195908101628
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Klicksound und Kabel sind weg, die Leistung bleibt
Unterwegs mit einer geräuschlosen kabellosen Maus, die genauso gut aussieht wie sie sich anfühlt, mit der du immer in Verbindung bleibst und die eine dauerhafte Leistung bietet. Garantiert durch HP.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
150 g
Breite:
94.8 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
39.1 mm
Gewicht:
80 g
Energiequelle:
Batterien
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.