Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 3er-Pack Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
Artikel-Nr.:
     339-3ED78A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3ED78A
EAN/GTIN:
     193905352876
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone


Mit Original HP Bright Office Tinten erfüllen Sie auch die knappsten Terminvorgaben. Mit zuverlässiger Leistung, maximaler Lebensdauer der Druckköpfe und HP Garantieschutz sind sie perfekt auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1117 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
20.55 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905352876
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
DesignJet T210, T230, T250, T630, T650
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
29 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
119 mm
Tiefe:
46.2 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
170 g
Packungsinhalt:
3 Druckerpatronen
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
46.2 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
380 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 55,52*
€ 71,48*
2 Tage
247
pro Stück
€ 7,50*
ab € 56,40*
€ 71,90*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,52*
€ 72,06*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 58,60*
€ 74,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,66*
€ 74,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.