Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 303 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     339-3YM92AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YM92AE
EAN/GTIN:
     192545863971
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Anwender, die auf ihrem Heimdrucker Fotos und Dokumente in professioneller Qualität für die schnelle Weitergabe drucken möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1064 mm
Breite des Versandkartons:
361 mm
Höhe des Versandkartons:
184 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
5.6 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
192545863988
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP 303 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ENVY 6200, 7134, 7800
Seitenergebnis schwarze Tinte:
200 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen schwarze Tinte:
4 ml
Volumen Farbtinte:
4 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
3YM92AE
HP-Segment:
Business
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
157 mm
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
90 g
Packungsinhalt:
2 Tintenpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
Envy Inspire 7200 e; Envy Inspire 7200 Series; Envy Inspire 7220 e; Envy Inspire 7221 e; Envy Inspire 7222 e; Envy Inspire 7224 e; Envy Inspire 7252 e; Envy Inspire 7264 e; Envy Inspire 7900 e; Envy Inspire 7900 Series; Envy Inspire 7920 e; Envy Inspire 7921 e; Envy Inspire 7922 e; Envy Inspire 7923 e; Envy Inspire 7924 e; Envy Inspire 7955 e; Envy Inspire 7964 e; Envy Photo 6200 Series; Envy Photo 6220; Envy Photo 6230; Envy Photo 6230 wifi; Envy Photo 6232; Envy Photo 6234; Envy Photo 7100 Series; Envy Photo 7130; Envy Photo 7134; Envy Photo 7800 Series; Envy Photo 7830; Envy Photo 7834; Tango ; Tango X
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
519
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 27,32*
€ 34,94*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,61*
€ 34,95*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,79*
€ 35,17*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,85*
€ 35,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,98*
€ 35,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.