Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 8GB PC2-5300 Speichermodul DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8GB PC2-5300 Speichermodul DDR2 667 MHz ECC
HP 8GB PC2-5300 Speichermodul DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-436280-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     436280-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 8gb, ddr ram, ram ecc registered, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,01*
€ 852,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,36*
€ 851,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,50*
€ 850,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,16*
€ 846,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.