Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 235 Slim Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-4E407AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4E407AA
EAN/GTIN:
     196188019139
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Entwickelt für leisen Komfort
Erleben Sie eine angenehm komfortable und elegante Maus. Dank des robusten und langlebigen Designs stellt ein effizientes und leises Arbeiten kein Problem dar. Genießen Sie eine aufgeräumte Umgebung und die Freiheit, mit einer 2,4-GHz-Wireless-Verbindung zu arbeiten[1]. Dank der langlebigen Akkus können Sie den ganzen Tag produktiv arbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
60 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
115 mm
Tiefe:
63.3 mm
Höhe:
36.2 mm
Gewicht:
60 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Kugellager
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
1200
HP GTIN (EAN/UPC):
196337932944
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.