Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4K0U8NE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0U8NE
EAN/GTIN:
     196786147463
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für hohe Auflagen und nachhaltigkeitsbewusstes Drucken in Unternehmen

HP EvoMore Original Druckerpatronen sind so konzipiert, dass sie doppelt so viele Seiten drucken wie Standard-Druckerpatronen,[3] eine geringere CO2-Bilanz haben[2], sich leicht recyceln lassen[4] und die legendäre Leistung und Qualität von HP mit zusätzlichen Nachhaltigkeitsfunktionen kombinieren.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(CE1) 196786147456; (SE1) 196786147463
HP GTIN (EAN/UPC):
196786147456, 196786147463
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 924e Druckerpatronen sind kompatibel mit: HP OfficeJet Pro 8120e, 8130e
Seitenergebnis Farbtinte:
800 Seiten
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
48 %
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
60 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.