Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-4Z7Z7A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z7Z7A6
EAN/GTIN:
     196188567616
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
PCs with available USB-A port
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Breite:
172 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
21 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,82*
€ 1.334,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,16*
€ 1.332,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,79*
€ 1.326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,55*
€ 1.321,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,01*
€ 1.313,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.