Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
HP 710 Wiederaufladbare geräuschlose Maus
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
HP
Lager 2218
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2218-HP6E6F2AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6E6F2AA#ABB
EAN/GTIN:
196548822683
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Maus, die Freiheit verspricht
Arbeiten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen – mit programmierbaren Tasten, bis zu 90 Tagen Akkulaufzeit
[1]
und kompaktem Design für beide Hände. Dank Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen und Track-on-Glass-Sensor bleiben Sie überall produktiv – auf allen Oberflächen und mit verschiedensten Geräten. Genießen Sie mit dieser Maus freies und flexibles Arbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
55.8 mm
Paketgewicht:
260 g
Breite:
102.1 mm
Tiefe:
57.1 mm
Höhe:
36.2 mm
Gewicht:
84 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegung Auflösung:
3000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Bluetooth-Version:
5.3
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
HP Mäuse
,
Hewlett Packard Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
hp bluetooth maus
,
geräuschlose maus
,
hp maus 700
,
Komponent
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
2 Tage
7
pro Stück
€ 13,00*
ab € 54,29*
€ 68,75*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 55,84*
€ 70,59*
Lager 1231
4 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 59,02*
€ 74,35*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,45*
€ 76,15*
Lager 7405
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 68,64*
€ 86,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2218
Versand:
Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen