Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
HP 285 Silent Wireless-Maus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-6G4E6AA#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6G4E6AA#ABB
EAN/GTIN:
197029148957
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Keine Geräusche oder Kabel
Die Wireless Maus bleibt den ganzen Tag über verbunden und unterstützt dich bei der Arbeit. Mit einem einzigartigen leisen Klicken, das dir dasselbe Klickgefühl vermittelt, nur ohne Geräusche.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
46 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
175 g
Breite:
40.29 mm
Tiefe:
109.54 mm
Höhe:
70.83 mm
Gewicht:
90.5 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
18 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Leises Klicken:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
197029148957
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
HP Mäuse
,
Hewlett Packard Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
funk silent maus hp
,
geräuschlose maus
,
silent maus kabellos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen