Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 285 Silent Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 285 Silent Wireless-Maus
HP 285 Silent Wireless-Maus
HP 285 Silent Wireless-Maus
HP 285 Silent Wireless-Maus
HP 285 Silent Wireless-Maus
HP 285 Silent Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-6G4E6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6G4E6AA
EAN/GTIN:
     196548879670
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Keine Geräusche oder Kabel
Die Wireless Maus bleibt den ganzen Tag über verbunden und unterstützt dich bei der Arbeit. Mit einem einzigartigen leisen Klicken, das dir dasselbe Klickgefühl vermittelt, nur ohne Geräusche.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
46 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
175 g
Breite:
40.29 mm
Tiefe:
109.54 mm
Höhe:
70.83 mm
Gewicht:
90.5 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
18 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Leises Klicken:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
197029148957
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.