Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 Dual-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
Artikel-Nr.:
     2218-HP6V2J7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6V2J7AA#ABB
EAN/GTIN:
     196786514548
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine Maus für jeden Einsatz
Arbeiten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen und auf praktisch jeder Oberfläche[1] – diese kompakte Maus in voller Größe lässt sich mühelos per Plug-and-Play verbinden und bietet zwei umschaltbare Wireless-Konnektivitätsoptionen und flexible Funktionen für einen produktiven Alltag. Natürlich kann sie dabei problemlos mit der linken und der rechten Hand bedient werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
86 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
130 g
Breite:
69.3 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
38.2 mm
Gewicht:
66.7 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
16 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Geräteschnittstelle:
Bluetooth + USB Type-A
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
10
pro Stück
€ 13,00*
ab € 17,82*
€ 24,36*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 19,58*
€ 26,59*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,87*
€ 27,01*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 34,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,47*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.