Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 245 Bluetooth-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
HP 245 Bluetooth-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-81S67AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     81S67AA#ABB
EAN/GTIN:
     197497267068
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kabellos verbunden, mit Stil und Persönlichkeit
Eine unterbrechungsfreie Verbindung und präzises, schnelles Tracking machen die Nutzung dieser Maus zu einem Traum. Diese stilvolle, funktionsreiche Wireless-Maus ist im Alltag nicht wegzudenken.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
120 g
Breite:
107 mm
Tiefe:
60.5 mm
Höhe:
29.31 mm
Gewicht:
54.2 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.