Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 255 Dual Wireless Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
HP 255 Dual Wireless Mouse
Artikel-Nr.:
     C2572-8R3U1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8R3U1AA
EAN/GTIN:
     197498130125
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine Maus für jeden Einsatz
Arbeiten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen und auf praktisch jeder Oberfläche[1] – diese kompakte Maus in voller Größe lässt sich mühelos per Plug-and-Play verbinden und bietet zwei umschaltbare Wireless-Konnektivitätsoptionen und flexible Funktionen für einen produktiven Alltag. Natürlich kann sie dabei problemlos mit der linken und der rechten Hand bedient werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
87 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
140 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
69.3 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
38.2 mm
Gewicht:
68.3 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
HP GTIN (EAN/UPC):
197498130101
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.