Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 13 Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
HP 13 Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C2572-C4815AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4815AE
EAN/GTIN:
     829160822402
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Gestochen scharfe, brillante Farben und Fotodruck mit höchster Präzision. Die kosteneffiziente HP 13 Tintenpatrone gelb wurde perfekt auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt. Die patentierte, farbstoffbasierende HP Tinte sorgt einfach und zuverlässig für professionelle Resultate. So ist ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert. Die HP Smart Drucktechnologie[p1] gewährleistet, dass die Ausdrucke durch erstklassige Konsistenz überzeugen. Sie nimmt automatisch Anpassungen vor, um Druckqualität und Zuverlässigkeit zu optimieren.

Features
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
107 x 23 x 140 mm
Tintentropfen:
4 pl
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
HP Business Inkjet 1000 HP Business Inkjet 2800, HP Officejet Pro K850 Color series
Farbe:
Ja
Gewicht:
60 g

Kompatible Geräte:
HP:
Business InkJet 1000; OfficeJet Pro K 850; OfficeJet Pro K 850 DN; OfficeJet Pro K 850 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.