Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 11 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 11 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Magenta
HP 11 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Magenta
Artikel-Nr.:
     C2572-C4837AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4837AE
EAN/GTIN:
     5054484058335
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 11 Tintenpatronen sind separate, einfarbige Patronen mit integrierter HP Smart Drucktechnologie. Sie sind Schlüsselkomponenten des modularen HP Tintensystems, dessen ultrakleine Tintentröpfchen eine außergewöhnlich feine Druckqualität ermöglichen – bei extrem hohen Druckgeschwindigkeiten. Original HP Verbrauchsmaterialien sind nachweislich zuverlässiger als Alternativprodukte von Drittanbietern. Günstige Tintenpatronen und Tonerkartuschen können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und die Ausdrucke streifig, fleckig oder blass erscheinen lassen. Nur Original HP Verbrauchsmaterialien bieten unerreichte Qualität für hochprofessionelle Ausdrucke. Auffallend hochwertige Ausdrucke Vertrauen Sie auf Original HP Verbrauchsmaterialien und ihre beeindruckende, gleichbleibend hohe Druckqualität bei exzellenter Leistung. Mehr für Ihr Geld Mit Original HP Verbrauchsmaterialien erhalten Sie mehr für Ihr Geld als bei wiederbefüllten Patronen anderer Hersteller. Herausragende Qualität Original HP Tintenpatronen und Tonerkartuschen sind das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Entwicklungsarbeit und bieten daher optimale Druckqualität.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
25 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Kompatibilität:
CQ532A, CQ533A, C8174A, C8164A, C7796D, C7796F, C7796H
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C4837AE
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewicht:
64 g
Verpackungsbreite:
109 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Business InkJet 1000; Business InkJet 1100; Business InkJet 1100 D; Business InkJet 1100 DTN; Business InkJet 1100 Series; Business InkJet 1200; Business InkJet 1200 D; Business InkJet 1200 DN; Business InkJet 1200 DTN; Business InkJet 1200 DTWN; Business InkJet 1200 N; Business InkJet 1200 Series; Business InkJet 1200 TWN; Business InkJet 2200; Business InkJet 2200 SE; Business InkJet 2200 Series; Business InkJet 2200 TN; Business InkJet 2200 XI; Business InkJet 2230; Business InkJet 2250; Business InkJet 2250 SE; Business InkJet 2250 Series; Business InkJet 2250 TN; Business InkJet 2250 XI; Business InkJet 2280; Business InkJet 2280 TN; Business InkJet 2300; Business InkJet 2300 DTN; Business InkJet 2300 N; Business InkJet 2300 Series; Business InkJet 2600; Business InkJet 2600 DN; Business InkJet 2600 Series; Business InkJet 2800; Business InkJet 2800 DT; Business InkJet 2800 DTN; Business InkJet 2800 Series; Color InkJet 1700; Color InkJet 1700 D; Color InkJet 1700 DTN; Color InkJet 1700 PS; Color InkJet 1700 Series; Color InkJet 2600; Color InkJet 2600 DN; Color InkJet 2600 Series; Color InkJet CP 1700; Color InkJet CP 1700 D; Color InkJet CP 1700 DTN; Color InkJet CP 1700 PS; Color InkJet CP 1700 Series; Color InkJet CP 2600; Color InkJet CP 2600 DN; Color InkJet CP 2600 Series; CP 1700; CP 1700 D; CP 1700 PS; CP 1700 Series; CP 2600; CP 2600 DN; CP 2600 Series; DesignJet 10 PS; DesignJet 100; DesignJet 100 Plus; DesignJet 110; DesignJet 110 Plus; DesignJet 110 Plus NR; DesignJet 111; DesignJet 120; DesignJet 120 NR; DesignJet 120 PS; DesignJet 120 PSN; DesignJet 120 Series; DesignJet 20 PS; DesignJet 50 PS; DesignJet 70; OfficeJet 9100 Series; OfficeJet 9110; OfficeJet 9120; OfficeJet 9130; OfficeJet Pro K 850; OfficeJet Pro K 850 DN; OfficeJet Pro K 850 Series
Olivetti:
J-Color MF 260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.