Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
HP Blau Universelle Inkjet Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C6602B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6602B
EAN/GTIN:
     725184505836
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Benutzer mit akkubetriebenen oder mobilen Druckern; außerdem für schmale Ausdrucke.
HP Blue Generic Druckpatronen bieten hohe Druckgeschwindigkeiten, schnelle Trocknungszeiten sowie einen sehr großen Tintenbehälter. Ideal für Transaktionsdrucke und Remote-Anwendungen, mit spezieller Tintenformel für viele verschiedene Papiertypen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
102 x 89 x 51 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1168.4 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.04 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.7 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Blau
Markenkompatibilität:
HP
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte:
18 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C6602B
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
88.9 mm
Höhe:
50.8 mm
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
140 g

Kompatible Geräte:
HP:
Addmaster IJ 6000; Addmaster IJ 6000 Series; Addmaster IJ 6080; Addmaster IJ 6160
Digital Check:
Tellerscan 210 E; Tellerscan 210 Series; Tellerscan 215; Tellerscan 220 E; Tellerscan 230
NCR:
Tellerscan 215; Tellerscan 230; Tellerscan 4120
Bixolon:
SRP-500
Ithaca:
Posjet 1000; Posjet 1500
Panini:
Myvision X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.