Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
HP 91 Magenta Druckerpatrone, pigmentbasiert, 775 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C9468A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9468A
EAN/GTIN:
     882780987227
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine und große Digitaldruckunternehmen, Fotolabors, Dienstleister für Druckeilaufträge und für Copyshops.
Konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse – gestochen scharfe Linien und brillante Farben. Hervorragender Schutz gegen Verblassen.[1] Schnelle Nachbestellung von Zubehör.[2] Original HP Patronen und HP Fototinten sorgen für reibungsloses Drucken und perfekte Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
320 g
Paletten Größe (B x T x H):
1220 x 1016 x 1680 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
332 mm
Höhe des Versandkartons:
254 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
11.54 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
25.44 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
883585267200
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet Z6100
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
775 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C9468A
Ursprungsland:
Singapur
Prozentsatz des recycelten Materials:
30 %
HP-Segment:
Business
Breite:
324 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
1001 g
Verpackungsbreite:
324 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
1090 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
5 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6100 42 Inch; DesignJet Z 6100 60 Inch; DesignJet Z 6100 PS 42 Inch; DesignJet Z 6100 PS 60 Inch; DesignJet Z 6100 Series
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.