Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 3-pack 775-ml Light Magenta DesignJet Pigment Ink Cartridges Druckerpatrone Original Helle Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C2572-C9487A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9487A
EAN/GTIN:
     883585034895
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine und große Digitaldruckunternehmen, Fotolabors, Dienstleister für Druckeilaufträge und für Copyshops.
Konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse – gestochen scharfe Linien und brillante Farben. Hervorragender Schutz gegen Verblassen.[1] Schnelle Nachbestellung von Zubehör.[2] Original HP Patronen und HP Fototinten sorgen für reibungsloses Drucken und perfekte Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
289 x 216 x 143 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 569 mm
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Helle Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP Designjet Z6100
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
775 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C9487A
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Business
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
289 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
3390 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6100 42 Inch; DesignJet Z 6100 60 Inch; DesignJet Z 6100 PS 42 Inch; DesignJet Z 6100 PS 60 Inch; DesignJet Z 6100 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,52*
€ 895,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,50*
€ 871,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,57*
€ 858,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,81*
€ 812,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.