Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 642A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 642A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Gelb
HP 642A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-CB402A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB402A
EAN/GTIN:
     882780599918
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Büros und Unternehmen, die schnelle, qualitativ hochwertige Ausdrucke ohne hohen Aufwand wünschen.
HP 642 LaserJet Druckerzubehör ist einfach zu handhaben und ermöglicht schnelle und zuverlässige Ergebnisse. HP ColorSphere Toner ermöglicht eine optimale Wiedergabe kräftiger, brillanter Farben. HP Smart Drucktechnologie optimiert Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet CP4005
Farbtoner-Seitenleistung:
7500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB402A
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
15 %
Ursprungsland:
China, Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
400 x 148 x 268 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Breite:
148 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1210 x 1000 x 1209 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4000 Series; Color LaserJet CP 4005 DN; Color LaserJet CP 4005 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.