Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-LT2221/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE410XD
EAN/GTIN:
     5712505460016
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und Dokumente in Profiqualität in großen Druckvolumen drucken möchten.

HP 305X LaserJet Druckkassetten im Doppelpack liefern professionelle Qualität und bieten ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als einzeln gekaufte Kassetten. Mehr drucken. Mehr sparen. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine neue Druckkassette zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19798
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1269 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro M351, M375, M451, M475
Schwarztoner Seitenleistung:
8000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CE410XD
Percentage of recycled material:
17 %
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
10 Stück(e)
Packungsinhalt:
2 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
385 mm
Tiefe:
218 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1440 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
13 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 300 color M 351 A; LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw; LaserJet Pro 300 Series; LaserJet Pro 400 color M 451 dn; LaserJet Pro 400 color M 451 dw; LaserJet Pro 400 color M 451 nw; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 170,42*
€ 205,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 172,10*
€ 205,88*
11 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,90*
ab € 171,91*
€ 205,88*
30 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 172,68*
€ 206,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 191,47*
€ 226,76*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 205,69*
€ 244,77
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 194,46*
€ 231,41
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 190,01*
€ 226,11
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 182,25*
€ 216,88
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 170,42*
€ 202,80
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.