Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 26A Schwarz LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 26A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 26A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 26A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF226A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF226A
EAN/GTIN:
     4053162967588
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für konsistente, qualitativ hochwertige Schwarzweiß-Drucke in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence helfen Ihnen, das Maximum aus Ihrem Drucker herauszuholen – professionelle Dokumente, auf die Sie stolz sein können, mehr Seiten bei hohen Druckgeschwindigkeiten,[1] erschwingliche Hochleistungsoptionen[2] und Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1098 x 942 x 1134 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889296154761
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 26 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M402, M426
Schwarztoner Seitenleistung:
3100 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF226A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
362 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
362 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
198 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 402 d; LaserJet Pro M 402 dn; LaserJet Pro M 402 dne; LaserJet Pro M 402 dw; LaserJet Pro M 402 m; LaserJet Pro M 402 n; LaserJet Pro M 402 Series; LaserJet Pro MFP M 426 dn; LaserJet Pro MFP M 426 dw; LaserJet Pro MFP M 426 fdn; LaserJet Pro MFP M 426 fdw; LaserJet Pro MFP M 426 fw; LaserJet Pro MFP M 426 m; LaserJet Pro MFP M 426 n
Troy:
M 402
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.