Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF259X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF259X
EAN/GTIN:
     192018046788
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Arbeitsgruppen, die konsistente, qualitativ hochwertige Schwarzweißseiten mit hoher Geschwindigkeit drucken, Energie sparen[1] und sich vor Betrug schützen möchten.

HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie liefern Seiten in professioneller Qualität, Optionen mit hoher Reichweite,[2] höchste Druckleistung, und innovative HP Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen. Helfen Sie, mit energiesparendem HP EcoSmart Schwarztoner die Kosten zu senken.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
192018046788
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 59 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M406, M430 HP LaserJet Pro M304, M404, M428
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF259X
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
362 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
227 mm
Paketgewicht:
1350 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche Recycling-Anleitung
Breite:
362 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
970 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1098 x 942 x 1279 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise M 406 dn; LaserJet Enterprise M 407 dn; LaserJet Enterprise MFP M 430 f; LaserJet Pro M 304 a; LaserJet Pro M 305 d; LaserJet Pro M 305 dn; LaserJet Pro M 404 d; LaserJet Pro M 404 dn; LaserJet Pro M 404 dw; LaserJet Pro M 404 n; LaserJet Pro M 404 Series; LaserJet Pro M 405 d; LaserJet Pro M 405 dn; LaserJet Pro M 405 dw; LaserJet Pro M 405 n; LaserJet Pro M 405 Series; LaserJet Pro MFP M 320 Series; LaserJet Pro MFP M 329 dn; LaserJet Pro MFP M 329 dw; LaserJet Pro MFP M 329 Series; LaserJet Pro MFP M 428 dw; LaserJet Pro MFP M 428 fdn; LaserJet Pro MFP M 428 fdw; LaserJet Pro MFP M 428 m; LaserJet Pro MFP M 428 Series; LaserJet Pro MFP M 429 dw; LaserJet Pro MFP M 429 fdn; LaserJet Pro MFP M 429 fdw; LaserJet Pro MFP M 429 Series
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.