Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
HP Original 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     339-EPLT47
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF287A
EAN/GTIN:
     889296182894
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für konsistente, qualitativ hochwertige Schwarzweiß-Drucke in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite[2], eine Technologie zur Erkennung von Betrugsfällen und konsistente HP Qualität bieten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1098 x 948 x 1279 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889296182894
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 87 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet E52545, M506, M527 HP LaserJet Enterprise M506, M527 HP LaserJet Flow E52545, M527 HP LaserJet Pro M501
Schwarztoner Seitenleistung:
8550 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF287A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
362 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
930 g
Verpackungsbreite:
362 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
227 mm
Paketgewicht:
1300 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 527 c; LaserJet Enterprise M 506 dh; LaserJet Enterprise M 506 dn; LaserJet Enterprise M 506 n; LaserJet Enterprise M 506 Series; LaserJet Enterprise M 506 x; LaserJet Enterprise M 506 xh; LaserJet Enterprise MFP M 527 c; LaserJet Enterprise MFP M 527 dn; LaserJet Enterprise MFP M 527 f; LaserJet Enterprise MFP M 527 Series; LaserJet Enterprise MFP M 527 z; LaserJet Managed Flow MFP M 527 cm; LaserJet Managed M 506 dnm; LaserJet Managed M 506 xm; LaserJet Managed MFP M 527 dnm; LaserJet Pro M 501 dn; LaserJet Pro M 501 n; LaserJet Pro M 501 Series
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
11
pro Stück
€ 4,15*
ab € 181,45*
€ 202,58*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 184,99*
€ 203,01*
1 Tag
128
pro Stück
€ 7,50*
ab € 192,60*
€ 212,23*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 193,65*
€ 212,25*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,88*
€ 213,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.