Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 980 Magenta Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
HP 980 Magenta Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-D8J08A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8J08A
EAN/GTIN:
     887758769133
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Unternehmenskunden, die bei Geschwindigkeit und Kosten keine Kompromisse eingehen möchten – Farbausdrucke in Profiqualität für bis zu 50 % weniger Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern[1], konsistente Ergebnisse mit hoher Langlebigkeit und kostenloses Recycling der Patronen[2,3].

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1895 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
5.05 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.12 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
887758769133
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 980 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ScanJet N9120 fn2
Seitenergebnis Farbtinte:
6600 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
D8J08A
Ursprungsland:
China, Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
241.7 mm
Tiefe:
28.7 mm
Höhe:
71.6 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
241.7 mm
Verpackungstiefe:
28.7 mm
Verpackungshöhe:
71.6 mm
Paketgewicht:
200 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
8 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.