Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 728 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-F9K16A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9K16A
EAN/GTIN:
     889894377920
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sie ist ideal für Arbeitsgruppen der Design- und Entwicklungsteams, die CAD- und allgemeine Anwendungen herstellen.

Gestochen scharfe Ergebnisse im Handumdrehen. Gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern/MFPs bilden Original HP Tinten ein optimiertes Drucksystem. Das verhindert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Patronen mit 40 ml und 300 ml.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 919.48 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
889894377920
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T730, T830
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
F9K16A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 730; DesignJet T 830 MFP 24 inch; DesignJet T 830 MFP 36 inch; DesignJet T 830 Series
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.