Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L42425-001 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L42425-001 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
HP L42425-001 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-L42425-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L42425-001
EAN/GTIN:
     5706998990150
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Warentarifnummer (HS):
84733080
Eingangsspannung:
20 V
Eingangsstrom (max.):
5 A
Gewicht:
90 g
Verpackungsbreite:
349 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
114 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.