Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991A Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 991A Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
HP 991A Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
HP 991A Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Artikel-Nr.:
     C2572-M0J78AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0J78AE
EAN/GTIN:
     190780843581
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für 5-20 Mitarbeiter mit Druckvolumen von monatlich bis zu 15.000-50.000 Seiten, die kostengünstige Farbdrucke und maximale Betriebszeit benötigen.
Verlassen Sie sich auf Farbdrucke in Profiqualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und erzielen Sie jedes Mal die Ergebnisse, die Sie erwarten. Die Original HP PageWide Patronen sorgen für die konsistente Druckleistung, Qualität und Kosteneffizienz, die Unternehmen benötigen.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP PageWide Pro 750/772/777
Seitenergebnis Farbtinte:
8000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
M0J78AE
Breite:
215 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
190 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
210 g

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Color 755 dn; PageWide Color MFP 774 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dns; PageWide Managed Color MFP E 77650 dnz; PageWide Managed Color MFP P 770 Series; PageWide Managed Color MFP P 779 dn; PageWide Managed Color MFP P 779 dns; PageWide Managed Color P 75050 dw; PageWide Managed P 75050 dn; PageWide Managed P 75050 dw; PageWide Managed P 77740 dn; PageWide Managed P 77740 hn; PageWide Managed P 77740 z; PageWide Managed P 77740 zs; PageWide Managed P 77750 z; PageWide Managed P 77750 zhs; PageWide Managed P 77750 zs; PageWide Managed P 77760 z; PageWide Pro 750 dw; PageWide Pro MFP 770 Series; PageWide Pro MFP 772 dn; PageWide Pro MFP 772 hn; PageWide Pro MFP 777 z; PageWide Pro MFP 779 dn; PageWide Pro P 750 d
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.