Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-M0J90AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0J90AE
EAN/GTIN:
     190780843611
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine und mittelgroße Unternehmen, die Farbdokumente in professioneller Qualität benötigen und Patronen möchten, die Zeit sparen und kostenlos recycelt werden können.[1]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1568 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190780843611
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 991 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide 755, 774, 779 HP PageWide Pro 750, 772, 777
Seitenergebnis Farbtinte:
16000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
M0J90AE
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
220 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
370 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
52 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
400 g

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Color 755 dn; PageWide Color MFP 774 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dns; PageWide Managed Color MFP E 77650 dnz; PageWide Managed Color MFP P 770 Series; PageWide Managed Color MFP P 779 dn; PageWide Managed Color MFP P 779 dns; PageWide Managed Color P 75050 dw; PageWide Managed P 75050 dn; PageWide Managed P 75050 dw; PageWide Managed P 77740 dn; PageWide Managed P 77740 hn; PageWide Managed P 77740 z; PageWide Managed P 77740 zs; PageWide Managed P 77750 z; PageWide Managed P 77750 zhs; PageWide Managed P 77750 zs; PageWide Managed P 77760 z; PageWide Pro 750 dw; PageWide Pro MFP 770 Series; PageWide Pro MFP 772 dn; PageWide Pro MFP 772 hn; PageWide Pro MFP 777 z; PageWide Pro MFP 779 dn; PageWide Pro P 750 d
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hewlett-packard druckerpatrone cyan, druckkopf, lasertoner hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.