Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C809S Cyan Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C809S Cyan Original Tonerkartusche
Samsung CLT-C809S Cyan Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SS567A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS567A
EAN/GTIN:
     191628455034
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLX-9301NA, 9251NA, 9251ND, 9201NA, 9201ND
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CLT-C809S
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Verpackungsbreite:
551 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
980 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
135 mm
Tiefe:
547 mm
Höhe:
142 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.