Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D704S Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D704S Tonerkartusche Schwarz
Samsung MLT-D704S Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SS770A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS770A
EAN/GTIN:
     191628526512
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628526512
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SL-K3250NR, K3300NR
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
MLT-D704S
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
137 mm
Paketgewicht:
1800 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
149 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
137 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress K 3250 NR; MultiXpress K 3300 NR
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.