Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-Y660A Gelb Tonerkartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Samsung CLP-Y660A Gelb Tonerkartusche
Samsung CLP-Y660A Gelb Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-ST953A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ST953A
EAN/GTIN:
     191628448692
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-610ND, 660N, 660ND / CLX-6200ND, 6200FX, 6210FX, 6240FX
Farbtoner-Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CLP-Y660A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
257 mm
Tiefe:
403 mm
Höhe:
101 mm
Verpackungsbreite:
403 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
1350 g

Kompatible Geräte:
Muratec:
MFX -C 2500
Samsung:
CLP -607 N; CLP -610 ND; CLP -610 Series; CLP -660 N; CLP -660 ND; CLP -660 Series; CLX -6200 FX; CLX -6200 ND; CLX -6210; CLX -6210 FX; CLX -6240; CLX -6240 FX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 152,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,90*
€ 223,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,99*
€ 209,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,21*
€ 204,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,36*
€ 194,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,47*
€ 181,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.