Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P406C 4er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Tonerkartusche


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Samsung CLT-P406C 4er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Tonerkartusche
Samsung CLT-P406C 4er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     752-354153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU375A
EAN/GTIN:
     191628445851
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-360, 365, 365W / Xpress C410W, C460W, C460FW / CLX-3300, 3305, 3305W
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU375A
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
271 mm
Tiefe:
359 mm
Höhe:
187 mm
Verpackungsbreite:
361 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
193 mm
Paketgewicht:
3770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 137,48*
€ 164,05*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 144,90*
€ 173,25*
pro Satz
€ 1,95*
ab € 145,38*
€ 173,26*
1 Tag
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 145,27*
€ 173,64*
1 Tag
24
pro Satz
€ 7,50*
ab € 147,39*
€ 175,51*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 164,05*
€ 195,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 159,68*
€ 190,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,03*
€ 176,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 142,25*
€ 169,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,48*
€ 163,60
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 34,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.