Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4072C 4er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Tonerkartusche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Samsung CLT-P4072C 4er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Tonerkartusche
Samsung CLT-P4072C 4er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU382A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU382A
EAN/GTIN:
     191628449408
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-320, 320N, 325, 325W / CLX-3185, 3185N, 3185FN, 3185FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU382A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
271 mm
Tiefe:
359 mm
Höhe:
187 mm
Verpackungsbreite:
361 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
193 mm
Paketgewicht:
3770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,81*
€ 199,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 154,58*
€ 183,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 150,11*
€ 178,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,07*
€ 166,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 131,38*
€ 156,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.