Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ML-D3470B Toner mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ML-D3470B Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung ML-D3470B Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU672A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU672A
EAN/GTIN:
     191628480425
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628480425
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-3310D, 3310ND / ML-3710D, 3710ND, 3710DW / SCX-4833FD, 4833FR, 4835FD, 4835FR(US) / SCX-5637FR, 5737FW, 5639FR, 5739FW(US)
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
ML-D3470B
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
236 mm
Tiefe:
361 mm
Höhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
361 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
2440 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -3400 Series; ML -3470 D; ML -3471 N; ML -3471 ND; ML -3471 Series; ML -3472 Series; ML -3475 D; ML -3475 ND
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.