Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Samsung MLT-D111S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Samsung MLT-D111S Toner Schwarz
HP Samsung MLT-D111S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU810A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU810A
EAN/GTIN:
     191628481804
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628481804
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Xpress M202x, M207x
Schwarztoner Seitenleistung:
1000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU810A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
155 mm
Tiefe:
346 mm
Höhe:
108 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
860 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress M 2020; Xpress M 2020 W; Xpress M 2021; Xpress M 2021 W; Xpress M 2022; Xpress M 2022 W; Xpress M 2026; Xpress M 2026 W; Xpress M 2070; Xpress M 2070 F; Xpress M 2070 FW; Xpress M 2070 Series; Xpress M 2070 W; Xpress M 2071 FH; Xpress M 2071 FW; Xpress M 2071 HW; Xpress M 2071 Series; Xpress M 2071 W; Xpress M 2078; Xpress M 2078 F; Xpress M 2078 FW; Xpress M 2078 Series; Xpress M 2078 W; Xpress SL-M 2000 Series; Xpress SL-M 2022; Xpress SL-M 2022 W
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.