Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D2092L Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D2092L Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung MLT-D2092L Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SV003A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV003A
EAN/GTIN:
     191628434657
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628434657
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-2950ND, 2955ND, 2955DW / SCX-4728FD, 4729FD, 4729FW, 4726FN, 4705ND / SCX-4701ND
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SV003A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
290 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
104 mm
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
1570 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -2855 ND; SCX -2855; SCX -4824 FN; SCX -4824 Series; SCX -4825; SCX -4825 FN; SCX -4828 FN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.