Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D305L Toner Schwarz mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D305L Toner Schwarz mit hoher Reichweite
Samsung MLT-D305L Toner Schwarz mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SV048A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV048A
EAN/GTIN:
     191628436699
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628436699
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-4550R, 4551NR, 4551NDR / ML-4050N
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SV048A
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
259 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
173 mm
Verpackungsbreite:
351 mm
Verpackungstiefe:
259 mm
Verpackungshöhe:
173 mm
Paketgewicht:
2030 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -3750 N; ML -3750 ND; ML -3753 ND
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.