Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D358S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D358S Toner Schwarz
Samsung MLT-D358S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SV110A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV110A
EAN/GTIN:
     191628484140
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628484140
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-3753ND
Schwarztoner Seitenleistung:
30000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SV110A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
437 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
174 mm
Paketgewicht:
2210 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
317 mm
Tiefe:
437 mm
Höhe:
174 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress M 4370 LX; MultiXpress M 5300 Series; MultiXpress M 5360 RX; MultiXpress M 5370 LX
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.