Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 131A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 131A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 131A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 131A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     212-120025440902
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U0SL1AM
EAN/GTIN:
     8881820558856
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Anwender mit hohem Farbdruckvolumen – ob im privaten Bereich, im Home-Office, in kleinen Firmen oder in Arbeitsgruppen kleiner und mittlerer Unternehmen.

HP 131 LaserJet Druckzubehör liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Mit 3er-Packs sparen Sie bei häufigem Drucken bares Geld..
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1139 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888182055885
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 131 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
1800 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
U0SL1AM
Percentage of recycled material:
19 %
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
6 Stück(e)
Packungsinhalt:
3 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1800 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
2400 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 200 color M 251 n; LaserJet Pro 200 color M 251 nw; LaserJet Pro 200 color M 276 n; LaserJet Pro 200 color M 276 nw; LaserJet Pro 200 Series
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Packung
€ 1,95*
ab € 211,77*
€ 228,85*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 210,22*
€ 229,23*
1 Tag
11
pro Packung
€ 7,50*
ab € 212,36*
€ 229,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 212,46*
€ 230,03*
1 Tag
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 212,52*
€ 230,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,85*
€ 272,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,53*
€ 269,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,86*
€ 262,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,90*
€ 259,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,77*
€ 252,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.